{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 34 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,88 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 13 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227300 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664396078 | |
Nummer fabrikant | THN03167 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MEC11T 20/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 251,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 265,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 304,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |