Hoekfrees 90° MEC11T 30/4L mm

Artikelnummer: 227300 30/4L
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 30 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 10 mm
Afkoppellengte L1 32 mm
Totale lengte Ltotaal 130 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 24 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 54 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 58 mm
Rampinghoek αmax 0,5 graden
Rampinglengte L voor αmax 23 mm
geschikte wisselplaat BD.. 11T3
Wisselplaatschroef 229708 (T8; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227300 30/4L
EAN/GTIN 4960664396122
Nummer fabrikant THN03196

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.