Hoekfrees 90° MEC11T 16/2L mm

Artikelnummer: 227300 16/2L
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 10 mm
Afkoppellengte L1 23 mm
Totale lengte Ltotaal 100 mm
Schacht-⌀ Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 26 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
Rampinghoek αmax 1,27 graden
Rampinglengte L voor αmax 9 mm
geschikte wisselplaat BD.. 11T3
Wisselplaatschroef 229708 (T8; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227300 16/2L
EAN/GTIN 4960664396030
Nummer fabrikant THN03150

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Tip:

Zonder inwendige koeling.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen