{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,9 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 39 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,87 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 13,2 mm | |
geschikte wisselplaat | XP.. 0603 | |
Wisselplaatafmeting | 06 | |
Wisselplaatschroef | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221905 25/4 | |
EAN/GTIN | 4059782503496 | |
Nummer fabrikant | 5667023 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees 7792VX 25/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 442,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M12 | M12 |
Totale lengte Ltotaal | 35 | 35 |
Snijkant-⌀ DC | 25 | 25 |
⌀ D3 | 14 | 19 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Rampinghoek αmax | 0,87 | 1,15 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |