{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 43 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 55 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,74 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 19,3 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 0904 | |
Wisselplaatafmeting | 09 | |
Wisselplaatschroef | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221905 35/4 | |
EAN/GTIN | 4056544196644 | |
Nummer fabrikant | 6024363 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees 7792VX 35/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 437,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 | |
Opnamedraad M | M16 | M16 | M16 | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 43 mm | 42 mm | 47 mm | |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | |
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |