{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 2,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 43 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 43 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,67 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 10,3 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 1205 | |
Wisselplaatafmeting | 12 | |
Wisselplaatschroef | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221905 32/3L | |
EAN/GTIN | 4056544199096 | |
Nummer fabrikant | 6025280 |