Hoge voedingsfrees 7792VX 25/3L mm

Artikelnummer: 221905 25/3L
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
⌀ D3 10 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
Opnamedraad M M12
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 35 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Rampinghoek αmax 1,55 graden
Rampinglengte L voor αmax 9,3 mm
geschikte wisselplaat XD.. 0904
Wisselplaatafmeting 09
Wisselplaatschroef 229917 (T15; 2,1 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221905 25/3L
EAN/GTIN 4056544196422
Nummer fabrikant 6024361

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen