{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | XPLW060308-SR-D | |
Wisselplaatafmeting | 06 | |
Type | ST1400 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | SC6525 | |
Snijmateriaal | HM | |
Programmeerradius bij ap max | 1,37 mm | |
Voeding fz per tand | 0,2 mm - 3 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 221926 06 | |
EAN/GTIN | 2050001742551 | |
Nummer fabrikant | 5653585 |