{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 35 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,55 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 9,3 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 0904 | |
Wisselplaatafmeting | 09 | |
Wisselplaatschroef | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221905 25/2 | |
EAN/GTIN | 4059782503212 | |
Nummer fabrikant | 5667916 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees 7792VX 25/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 378,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 260,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 230,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Plungen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Circulair frezen ;Plungen |
geschikte wisselplaat | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Rampinglengte L voor αmax | 9,3 | 8,5 | 10,43 | 12,55 |