{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 37,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 152 mm | |
Longueur de col LA | 202 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 63 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 120508 44-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 240 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235507 37,5 | |
Réf. fabricant | U14 03750 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 37,5mm |
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
643,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D |
Code ISO plaquette | SOEX 120508 44-... | SOGX 130511 |
⌀ nom. D | 37,5 | 37,5 |
Queue | ABS | ISO 9766 |
Long. utile L1 | 152 mm | 152 mm |
Longueur de col LA | 202 mm | 179 mm |