{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 32 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 128 mm | |
Longueur de col LA | 168 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 63 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 090408 32-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 206 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235507 32 | |
Réf. fabricant | U14 03200 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 32mm |
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
420,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
576,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
415,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
715,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOEX 090408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
⌀ nom. D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Long. utile L1 | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 131 mm | 160 mm |
Longueur de col LA | 168 mm | 157 mm | 152 mm | 158 mm | 199 mm |