{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 15.5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 32 mm | |
Longueur de col LA | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 050204 13-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 106 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235500 15,5 | |
EAN / GTIN | 4047109047105 | |
Réf. fabricant | U10 11550 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 15,5 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
389,00 €
170,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
336,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | 2×D |
Application de perçage | Centrage ;Perçage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal ;Perçage en paquet ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe | Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 20 | 20 |
Long. queue Ls | 50 | 50 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |