Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, ⌀ DC m7: 14mm

Réf.: 235505 14
Remise
513,00 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Quatron®
⌀ nom. D 14
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Long. utile L1 42 mm
Longueur de col LA 77 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOEX 050204 13-..
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 108 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235505 14
EAN / GTIN 4047109090699
Réf. fabricant U11 51402

Description

Exécution:

Avec queue ABS®.

Utilisation:

Avec plaquettes 236520236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010239012.
⌀ maximal possible par sélection ⌀ =D+0,5mm.
Autres dimensions disponibles sur demande.