{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 36 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 144 mm | |
Longueur de col LA | 184 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 63 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 120508 44-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 222 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235507 36 | |
Réf. fabricant | U14 03600 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 36mm |
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
420,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
611,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
439,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOEX 120508 44-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
⌀ nom. D | 36 | 36 | 36 | 36 |
Queue | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 184 mm | 173 mm | 170 mm | 178 mm |