Easyfix Beschriftungsclip mit Kabelführung, Set 10 tlg. BLUE

Artikel-Nr.: 955818 BLUE
Setpreis 10 Stück (1,19 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 35 mm
Breite 68 mm
Tiefe 11 mm
Farbe blau
Set-Inhalt 10
Produktart Kabelführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955818 BLUE
EAN / GTIN 4062406583248
Herstellernummer 955818 BLUE

Beschreibung

Ausführung:

Beschriftungsclip mit integrierter Kabelführung. Beschriftungsfläche: 63,5 × 27,5 mm. Pro Beschriftungsclip 2 Kabelführungen für sauberes Verlegen von Kabeln an Lochwänden. Kabel-⌀ maximal 8 mm.
Handschriftliche Beschriftung möglich mit Edding oder Marker.
Beschriftungsfläche passend für folgende Etiketten:
Zweckform-Etiketten: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-Etiketten: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
DYMO-Band Höhe 9 mm (max. 3 Streifen übereinander)

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Set zu 10 Stück.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb