Easyfix Bohrerhalter 1-13

Artikel-Nr.: 955720 1-13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
484 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Bohrer Gr. Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Easyfix
    Höhe 76 mm
    Breite 220 mm
    Tiefe 74 mm
    Produktart Bohrerhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955720 1-13
    EAN / GTIN 4062406197766
    Herstellernummer 955720 1-13

    Beschreibung

    Ausführung:

    Übersichtliche Lagerung von 29 Bohrern in 2 Reihen. Mit Durchmesserangaben. Auch stehend auf der Arbeitsplatte verwendbar.
    Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

    Passend für:

    Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

    Passend für:

    Bohrer Gr.: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
    4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
    7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
    10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

    Lieferumfang:

    Alle dazugehörigen Grundplatten.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb