Easyfix Beschriftungsclip mit Kabelführung, Set 10 tlg. GREEN

Artikel-Nr.: 955818 GREEN
Setpreis 10 Stück (1,18 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 35 mm
Breite 68 mm
Tiefe 11 mm
Farbe grün
Set-Inhalt 10
Produktart Kabelführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955818 GREEN
EAN / GTIN 4062406583255
Herstellernummer 955818 GREEN

Beschreibung

Ausführung:

Beschriftungsclip mit integrierter Kabelführung. Beschriftungsfläche: 63,5 × 27,5 mm. Pro Beschriftungsclip 2 Kabelführungen für sauberes Verlegen von Kabeln an Lochwänden. Kabel-⌀ maximal 8 mm.
Handschriftliche Beschriftung möglich mit Edding oder Marker.
Beschriftungsfläche passend für folgende Etiketten:
Zweckform-Etiketten: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-Etiketten: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
DYMO-Band Höhe 9 mm (max. 3 Streifen übereinander)

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Set zu 10 Stück.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb