• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Matte für Schubladen 56X24

Artikel-Nr.: 951830 56X24
(58,33 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.400 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 56
Tiefe in G 24
Stärke 2 mm - 4 mm
passend für Schubladen in G 56×24G
Produktart Rastermatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951830 56X24
EAN / GTIN 4062406181260

Beschreibung

Ausführung:

GridLine Matte aus Naturkautschuk zum Einlegen in Schubladen.
Das ausgeprägte GridLine Raster verhindert das Rollen von zylindrischen Bauteilen und dient zur Verrastung von easyPick Kleinteilebehältern Nr. 951210, Nr. 951251 und Nr. 951265 und Mulden Nr. 951415 und Nr. 951425 auf der Matte. Matten-Stärke 2 mm in Rillen, 4 mm an Erhebungen.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb