Matte für Schubladen, Abmessung in G: 36X24

Artikel-Nr.: 951830 36X24
(58,15 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 900 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 36
Tiefe in G 24
Stärke 2 mm - 4 mm
passend für Schubladen in G 36×24G
Produktart Rastermatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951830 36X24
EAN / GTIN 4062406181246
Herstellernummer 951830 36X24

Beschreibung

Ausführung:

GridLine Matte aus Naturkautschuk zum Einlegen in Schubladen.
Das ausgeprägte GridLine Raster verhindert das Rollen von zylindrischen Bauteilen und dient zur Verrastung von easyPick Kleinteilebehältern Nr. 951210, Nr. 951251 und Nr. 951265 und Mulden Nr. 951415 und Nr. 951425 auf der Matte. Matten-Stärke 2 mm in Rillen, 4 mm an Erhebungen.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb