• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Matte für Schubladen 46X24

Artikel-Nr.: 951830 46X24
(57,54 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 1.150 mm
    Tiefe 600 mm
    Breite in G 46
    Tiefe in G 24
    Stärke 2 mm - 4 mm
    passend für Schubladen in G 46×24G
    Produktart Rastermatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951830 46X24
    EAN / GTIN 4062406181253
    Herstellernummer 951830 46X24

    Beschreibung

    Ausführung:

    GridLine Matte aus Naturkautschuk zum Einlegen in Schubladen.
    Das ausgeprägte GridLine Raster verhindert das Rollen von zylindrischen Bauteilen und dient zur Verrastung von easyPick Kleinteilebehältern Nr. 951210, Nr. 951251 und Nr. 951265 und Mulden Nr. 951415 und Nr. 951425 auf der Matte. Matten-Stärke 2 mm in Rillen, 4 mm an Erhebungen.

    Norm:

    REACH-Vorschriften werden erfüllt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb