Matte für Schubladen, Abmessung in G: 26X16

Artikel-Nr.: 951830 26X16
(57,88 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 650 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 26
Tiefe in G 16
Stärke 2 mm - 4 mm
passend für Schubladen in G 26×16G
Produktart Rastermatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951830 26X16
EAN / GTIN 4062406180669
Herstellernummer 951830 26X16

Beschreibung

Ausführung:

GridLine Matte aus Naturkautschuk zum Einlegen in Schubladen.
Das ausgeprägte GridLine Raster verhindert das Rollen von zylindrischen Bauteilen und dient zur Verrastung von easyPick Kleinteilebehältern Nr. 951210, Nr. 951251 und Nr. 951265 und Mulden Nr. 951415 und Nr. 951425 auf der Matte. Matten-Stärke 2 mm in Rillen, 4 mm an Erhebungen.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb