Matte für Schubladen 20X20

Artikel-Nr.: 951830 20X20
(57,20 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 109 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 500 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 20
    Tiefe in G 20
    Stärke 2 mm - 4 mm
    passend für Schubladen in G 20×20G
    Produktart Rastermatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951830 20X20
    EAN / GTIN 4062406180690
    Herstellernummer 951830 20X20

    Beschreibung

    Ausführung:

    GridLine Matte aus Naturkautschuk zum Einlegen in Schubladen.
    Das ausgeprägte GridLine Raster verhindert das Rollen von zylindrischen Bauteilen und dient zur Verrastung von easyPick Kleinteilebehältern Nr. 951210, Nr. 951251 und Nr. 951265 und Mulden Nr. 951415 und Nr. 951425 auf der Matte. Matten-Stärke 2 mm in Rillen, 4 mm an Erhebungen.

    Norm:

    REACH-Vorschriften werden erfüllt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb