• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbinder für Trägersäule 1

Artikel-Nr.: 938027 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Typ 1
Serie Workstation; KOMBI-Werkbank
Breite 79 mm
Tiefe 99 mm
Produktart Verbindungsteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 938027 1
EAN / GTIN 4045197728142
Herstellernummer 938027 1

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech zur optimalen Verbindung für 2 in Reihe stehende Trägersäulen.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 923000, 928010, 928075, 928076 und 938000, 938012, 938013.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Beide Verbinder nicht in Kombination miteinander verwendbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb