• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifix-Sichtlagerkästen 1500/AA1

Artikel-Nr.: 928230 1500/AA1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge mm / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; Multifix
Länge 1.500 mm
Breite 1.440 mm
Nutzbreite 1.440 mm
Einbauhöhe 90 mm
Sichtlagerkasten Höhe 65 mm
Sichtlagerkasten Breite 130 mm
Sichtlagerkasten Tiefe 100 mm
Neigungswinkel 0 Grad; 20 Grad; 30 Grad
Anzahl Behälter 11
Behälter Typ AA1
Farbe Sichtlagerkasten anthrazit
passend für Typ AA1
Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 5,2 kg
Produktart Behälterleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928230 1500/AA1
EAN / GTIN 4062406113681
Herstellernummer 928230 1500/AA1

Beschreibung

Ausführung:

Multifix-Schiene aus Aluminium wie unter Nr. 928201 beschrieben, inklusive GARANT Sichtlagerkästen Nr. 963301.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590, Lochwand in Verbindung mit Easyfix-Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb