• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifix-Sichtlagerkästen 1000/AB1

Artikel-Nr.: 928230 1000/AB1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; Multifix
Länge 1.000 mm
Breite 940 mm
Nutzbreite 934 mm
Einbauhöhe 90 mm
Sichtlagerkasten Höhe 90 mm
Sichtlagerkasten Breite 130 mm
Sichtlagerkasten Tiefe 195 mm
Neigungswinkel 0 Grad; 20 Grad; 30 Grad
Anzahl Behälter 7
Behälter Typ AB1
Farbe Sichtlagerkasten anthrazit
passend für Typ AB1
Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 3,4 kg
Produktart Behälterleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928230 1000/AB1
EAN / GTIN 4062406113674

Beschreibung

Ausführung:

Multifix-Schiene aus Aluminium wie unter Nr. 928201 beschrieben, inklusive GARANT Sichtlagerkästen Nr. 963301.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590, Lochwand in Verbindung mit Easyfix-Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile
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
    Länge mm / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb