• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Workstation mLevel mit Eterlux-Platte hell 1000 mm

Artikel-Nr.: 920004 1000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 750-1000
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Höhenverstellung Arbeitsplatz 750-1000 mm
    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
    Ausführung Höhenverstellung mechanisch
    Plattenstärke 40 mm
    Höhenausgleich 25 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Modell mLevel
    Serie Workstation
    Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 750 mm - 1.000 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 800 mm
    Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
    Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
    Arbeitsplatte Stärke 40 mm
    Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
    Höhenverstellung stufenlos nein
    Material Arbeitsplatte Eterlux
    Belag Arbeitsplatte Eterlux (Melamin / Phenolharz)
    Belag-Stärke 2,7 mm
    Oberfläche Arbeitsplatte Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
    Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
    Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion nein
    Gewicht 60 kg
    Produktart Arbeitstisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 920004 1000
    EAN / GTIN 4062406119423
    Herstellernummer 920004 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Workstation mLevel, der Arbeitsplatz der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Klassische manuelle Höhenverstellung im 25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungsschrauben, der gesamte Arbeitsplatz wird verstellt. Skalierung der exakten Arbeitshöhe an der Innenseite des Tisches für einfache Bedienbarkeit.

    Lackierung:

    Fußteil anthrazit RAL 7016, nicht konfigurierbar.
    Hubsäule eloxiertes Aluminium, nicht konfigurierbar.
    Seiten-und Rückwand lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, konfigurierbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb