• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trägersäulen 481 mm

Artikel-Nr.: 928010 481
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 481 mm
Breite 40 mm
Tiefe 100 mm
maximale Bestückung mit Lochwand 1 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071
maximale Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 3 kg
Produktart Trägersäule

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928010 481
EAN / GTIN 4062406112233

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Montage ohne Knotenblech. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module wie Lochwand, Ablageboden etc. Trägersäule mit seitlichen Öffnungen für Kabeldurchführung. Lieferung erfolgt paarweise.

Passend für:

Lochwände 1 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei Verwendung von Medienschienen bitte Medien-Modul Nr. 928460 Gr. CUT/OUT mitbestellen.
Keine Aufnahme von Tragarm-Konsolen und Querverstrebungen möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript