• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trägersäulen 1362 mm

Artikel-Nr.: 928010 1362
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.362 mm
Breite 40 mm
Tiefe 100 mm
maximale Bestückung mit Lochwand 2 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071
maximale Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 8 kg
Produktart Trägersäule

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928010 1362
EAN / GTIN 4062406112257

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Montage ohne Knotenblech. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module wie Lochwand, Ablageboden etc. Trägersäule mit seitlichen Öffnungen für Kabeldurchführung. Lieferung erfolgt paarweise.

Passend für:

Lochwände 2 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei Verwendung von Medienschienen bitte Medien-Modul Nr. 928460 Gr. CUT/OUT mitbestellen.
Zur Aufnahme von Tragarm-Konsolen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript