• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trägersäulen, Höhe: 200mm

Artikel-Nr.: 928010 200
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 200 mm
Breite 40 mm
Tiefe 100 mm
maximale Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 1,2 kg
Produktart Trägersäule

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928010 200
EAN / GTIN 4062406112226
Herstellernummer 928010 200
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Montage ohne Knotenblech. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module wie Lochwand, Ablageboden etc. Trägersäule mit seitlichen Öffnungen für Kabeldurchführung. Lieferung erfolgt paarweise.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Nur für Medienschiene, Ablageboden und Multifix geeignet. Kein Einbau von Medien-Modul Nr. 928460 möglich.
Keine Aufnahme von Tragarm-Konsolen und Querverstrebungen möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb