• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenbahnen-Paar 1

Artikel-Nr.: 920212 1
1
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhe 50 mm
Breite 30 mm
Tiefe 800 mm
Produktart Rollenbahn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920212 1
EAN / GTIN 4062406119683
Herstellernummer 920212 1

Beschreibung

Ausführung:

Rollenbahnen aus hochwertigem Kunststoff für automatisches Nachrücken bestückter Lagerkästen, mit beidseitigem Endanschlag versehen.

Passend für:

Ablageboden Nr. 920211.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb