• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kanban Grundgestell für mLevel und eLevel+, Tiefe: 400mm

Artikel-Nr.: 920201 400
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
400
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenausgleich: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenausgleich 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe ab Arbeitsplatte 920 mm
Tiefe 400 mm
maximal mögliche Anzahl Ablageböden 6 × Nr. 920211
Tragfähigkeit 250 kg
Gewicht 20 kg
Produktart Kanban-Grundmodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920201 400
EAN / GTIN 4062406119645
Herstellernummer 920201 400

Beschreibung

Ausführung:

Konstruktion aus robustem Stahlrohr. Gewindebuchsen im 100-mm-Raster für Ablageboden Nr. 920211.

Verwendung:

Ständiger Materialfluss am Arbeitsplatz. Für automatisches Nachrücken bestückter Lagerkästen.

Passend für:

Workstation in der Größe 1000 und 1500.
Workstation mLevel Nr. 920002, 920004, 920006 und eLevel+ Nr. 920022, 920024, 920026.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb