Transportkarre, Typ: TK1327

Artikel-Nr.: 919900 TK1327
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ TK1327
Höhe 1.300 mm
Breite 590 mm
Schaufelfläche Länge 250 mm
Schaufelfläche Breite 320 mm
Steigrollen-⌀ 125 mm
Rad-⌀ 260 mm
Tragfähigkeit 200 kg
Material Rad Luftbereifung, TPE Radsterne
Gewicht 20 kg
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919900 TK1327
EAN / GTIN 4017976213279
Herstellernummer TK1327

Beschreibung

Ausführung:

Verschweißte Rohrrahmen, Sicherheitsgriffe aus Kunststoff.
Mit 2 Lufträdern, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen TPE Radsternen. Häufige Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentliche Treppenfahrten.

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb