Transportkarre TK1325

Artikel-Nr.: 919900 TK1325
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ TK1325
Höhe 1.300 mm
Breite 590 mm
Schaufelfläche Länge 250 mm
Schaufelfläche Breite 320 mm
Rad-⌀ 160 mm
Tragfähigkeit 200 kg
Material Rad TPE Räder
Gewicht 18 kg
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919900 TK1325
EAN / GTIN 4017976313252
Herstellernummer TK1325

Beschreibung

Ausführung:

Verschweißte Rohrrahmen, Sicherheitsgriffe aus Kunststoff.
Mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, jeweils 3 TPE-Räder. Gut geeignet für häufige Treppenfahrten und gute Bodenverhältnisse im ebenen Bereich.

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb