Transportkarre A1330L

Artikel-Nr.: 919900 A1330L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ A1330L
Höhe 1.300 mm
Breite 590 mm
Schaufelfläche Länge 250 mm
Schaufelfläche Breite 320 mm
Rad-⌀ 260 mm
Tragfähigkeit 200 kg
Material Rad Luftbereifung
Gewicht 9 kg
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919900 A1330L
EAN / GTIN 4017976413303
Herstellernummer A1330L

Beschreibung

Ausführung:

Verschweißte Rohrrahmen, Sicherheitsgriffe aus Kunststoff.
Aus Aluminium mit Aluminiumschaufel, sehr leicht. Luftbereifung auf Kunststofffelge mit rollengelagerter Nabe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb