{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 1330L | |
Höhe | 1.300 mm | |
Breite | 580 mm | |
Schaufelfläche Länge | 250 mm | |
Schaufelfläche Breite | 320 mm | |
Rad-⌀ | 260 mm | |
Tragfähigkeit | 300 kg | |
Material Rad | Luftbereifung | |
Gewicht | 15 kg | |
Produktart | Transportkarre |
Artikelnummer | 919900 1330L | |
EAN / GTIN | 4017976013305 | |
Herstellernummer | B1330L |