Transportkarre 1125L

Artikel-Nr.: 919900 1125L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1125L
Höhe 1.150 mm
Breite 570 mm
Schaufelfläche Länge 250 mm
Schaufelfläche Breite 320 mm
Rad-⌀ 260 mm
Tragfähigkeit 200 kg
Material Rad Luftbereifung
Gewicht 11 kg
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919900 1125L
EAN / GTIN 4017976011257
Herstellernummer 63903216017

Beschreibung

Ausführung:

Verschweißte Rohrrahmen, Sicherheitsgriffe aus Kunststoff.
Aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel. Luftbereifung auf Kunststofffelge mit rollengelagerter Nabe.

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb