Universal-Messer mit 2K-Griff mit 3 Klingen, 9 mm

Artikel-Nr.: 844920
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 562 Stück sofort lieferbar
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
Messerlänge ohne Klinge 145 mm
Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 9 mm
Klingenstärke 0,4 mm
Anzahl Abbrechstufen 13
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 844920
EAN / GTIN 4045197673008
Herstellernummer 844920

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Schlanker und ergonomischer 2-Komponenten-Griff für sowohl kraftvolles Arbeiten als auch präzise Schnitte. Griffiger Haptoprene-Mantel mit einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Sicheres Arbeiten, da selbst mit nassen oder öligen Händen eine Abrutschgefahr minimiert wird. Klinge arretiert automatisch. Mit 3 Abbrechklingen (Nr. 844910 Gr. 10) 13-stufig, 9 mm breit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb