Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm, 30°-Spitze „multisharp“ 10

Artikel-Nr.: 844918 10
Setpreis 10 Stück (0,45 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 038 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 73 mm
Klingenbreite 9 mm
Klingenstärke 0,4 mm
Anzahl Abbrechstufen 7
Anzahl Klingen 10
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 844918 10
EAN / GTIN 2050001962416
Herstellernummer 1736-AB102-S26493

Beschreibung

Ausführung:

Die schwarze Klinge ‑ Lutz® multisharp, Premium gehärtete Klingen mit ultrascharfem Klingenschliff.
Spitze 30°-Klinge, 7-stufig − für feine, saubere Schnitte.
Extra feiner und ultra scharfer Klingenschliff.

Passend für:

Universalmesser Nr. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb