Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm „longlife“, TiN, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 844915 10
Setpreis 10 Stück (0,47 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 591 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 9 mm
Klingenstärke 0,4 mm
Anzahl Abbrechstufen 13
Anzahl Klingen 10
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844915 10
EAN / GTIN 2050001962386
Herstellernummer AB10-1000(1700.0400-1000)
Hersteller LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

Die harte Klinge ‑ Lutz® longlife, mit TiN-beschichteter Schneide für geringeren Klingenverschleiß und deutlich längere Lebensdauer. Je nach Schneidgut wird eine 2 − 8fache Standzeit erreicht.
TiN-beschichtete Schneiden.

Passend für:

Universalmesser Nr. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb