Sammelbox

Artikel-Nr.: 845130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
958 Stück sofort lieferbar
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
Breite 100 mm
Höhe 210 mm
Tiefe 100 mm
Produktart Sammelbox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845130
EAN / GTIN 2050001711106
Herstellernummer 249563

Beschreibung

Ausführung:

Sammelbox zur sicheren Aufbewahrung bzw. Entsorgung von gebrauchten Klingen.
Sobald die Box komplett befüllt wurde, wird der Deckel geschlossen. Durch den integrierten Rastmechanismus kann die Safebox dann nicht mehr geöffnet werden. Anschließend kann die volle Sammelbox sicher entsorgt werden.

Verwendung:

Für gebrauchte Klingen wie Abbrechklingen, Trapez- und Hakenklingen, Skalpellklingen etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb