Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm „experience“ 10

Artikel-Nr.: 844910 10
Setpreis 10 Stück (0,29 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 723 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 9 mm
Klingenstärke 0,4 mm
Anzahl Abbrechstufen 13
Anzahl Klingen 10
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 844910 10
EAN / GTIN 2050001962379
Herstellernummer AB 10-1700.0400

Beschreibung

Ausführung:

Die universelle Klinge ‑ Lutz® experience, die Lösung für alle Schneidarbeiten.

Passend für:

Universalmesser Nr. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb