{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 450 mm | |
Norm | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maximale Schlüsselweite | 63 mm | |
ganze Länge | 18 Zoll | |
Maulstellung | 22,5 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Skalierung | ja | |
Griffhülle | nein | |
Produktart | Rollgabelschlüssel |
Artikelnummer | 813920 450 | |
EAN / GTIN | 3662424092237 | |
Herstellernummer | 101.18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
213,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
86,00 €
68,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
371 Stück sofort lieferbar
73,60 €
55,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein |
ganze Länge | 18 Zoll | 18 Zoll | 18 Zoll |
Griffhülle | nein | ja | nein |
Maulstellung | 22,5 Grad | 22 Grad | 22 Grad |
maximale Schlüsselweite | 63 mm | 55 mm | 55 mm |
Skalierung | ja | ja | ja |
Produktart | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel |