{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Norm | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maximale Schlüsselweite | 33 mm | |
ganze Länge | 8 Zoll | |
Maulstellung | 22,5 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Skalierung | ja | |
Griffhülle | nein | |
Produktart | Rollgabelschlüssel |
Artikelnummer | 813920 200 | |
EAN / GTIN | 3662424092206 | |
Herstellernummer | 101.8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
41,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
292 Stück sofort lieferbar
32,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 406 Stück sofort lieferbar
19,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 796 Stück sofort lieferbar
16,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
302 Stück sofort lieferbar
15,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
36,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ganze Länge | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
ganze Länge | 8 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll |
Griffhülle | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
maximale Schlüsselweite | 33 mm | 29 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Skalierung | ja | ja | ja | ja | ja | |
Produktart | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel |