{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 255 mm | |
Norm | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maximale Schlüsselweite | 38 mm | |
ganze Länge | 10 Zoll | |
Maulstellung | 22,5 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Skalierung | ja | |
Griffhülle | nein | |
Produktart | Rollgabelschlüssel |
Artikelnummer | 813920 255 | |
EAN / GTIN | 3662424092213 | |
Herstellernummer | 101.10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 255mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
53,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 057 Stück sofort lieferbar
24,00 €
19,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 005 Stück sofort lieferbar
20,20 €
15,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
19,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
39,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 255 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
maximale Schlüsselweite | 38 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Produktart | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel |