{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 375 mm | |
Norm | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maximale Schlüsselweite | 50 mm | |
ganze Länge | 15 Zoll | |
Maulstellung | 22,5 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Skalierung | ja | |
Griffhülle | nein | |
Produktart | Rollgabelschlüssel |
Artikelnummer | 813920 375 | |
EAN / GTIN | 3662424092244 | |
Herstellernummer | 101.15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 375mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
127,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar
54,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar
46,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein |
ganze Länge | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
ganze Länge | 15 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll |
Griffhülle | nein | ja | nein |
Maulstellung | 22,5 Grad | 22 Grad | 22 Grad |
maximale Schlüsselweite | 50 mm | 44 mm | 44 mm |
Skalierung | ja | ja | ja |