{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 300 mm | |
Norm | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maximale Schlüsselweite | 41 mm | |
ganze Länge | 12 Zoll | |
Maulstellung | 22,5 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Skalierung | ja | |
Griffhülle | nein | |
Produktart | Rollgabelschlüssel |
Artikelnummer | 813920 300 | |
EAN / GTIN | 3662424092220 | |
Herstellernummer | 101.12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
78,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
768 Stück sofort lieferbar
32,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 078 Stück sofort lieferbar
27,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
25,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein | nein |
ganze Länge | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
ganze Länge | 12 Zoll | 12 Zoll | 12 Zoll | 12 Zoll |
Griffhülle | nein | ja | nein | nein |
maximale Schlüsselweite | 41 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Skalierung | ja | ja | ja | ja |
Produktart | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel |