Hartmetall-Betonbohrer, ⌀: 8mm

Artikel-Nr.: 786001 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
346 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: Zylinderschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

8 mm
Schneidstoff HM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft Zylinderschaft
Arbeitslänge 60 mm
Gesamtlänge 110 mm
Schaft-⌀ 8 mm
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 786001 8
EAN / GTIN 4058546404222
Herstellernummer 4932480137

Beschreibung

Ausführung:

Bohrer mit zähharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.
Schlag- und Drehbohrer mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.
Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik.
Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Hartmetall-Betonbohrer, ⌀: 8mm

Hartmetall-Betonbohrer, ⌀: 8mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
346 Stück sofort lieferbar
2,34 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
567 Stück sofort lieferbar
1,88 €
Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Schneidstoff HM HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren Schlagbohren
Produktart Steinbohrer Steinbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb