Hartmetall-Betonbohrer 5 mm

Artikel-Nr.: 786001 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: Zylinderschaft

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bohrer-⌀ 5 mm
    Schneidstoff HM
    Norm DIN 8039; ISO 5468
    Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
    Schaft Zylinderschaft
    Spirallänge 45 mm
    ganze Länge 85 mm
    Schaft-⌀ 5 mm
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 786001 5
    EAN / GTIN 4058546404116
    Herstellernummer 4932480126

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bohrer mit zähharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.
    Schlag- und Drehbohrer mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

    Verwendung:

    Vorwiegend zum Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.
    Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik.
    Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb