{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 5,5 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Spirallänge | 60 mm | |
ganze Länge | 100 mm | |
Schaft-⌀ | 5,5 mm | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786001 5,5 | |
EAN / GTIN | 4058546404130 | |
Herstellernummer | 4932480128 |