{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 12 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Arbeitslänge | 90 mm | |
Gesamtlänge | 150 mm | |
Schaft-⌀ | 12 mm | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786001 12 | |
EAN / GTIN | 4058546404314 | |
Herstellernummer | 4932480146 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hartmetall-Betonbohrer, ⌀: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
4,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
3,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schaft-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |